Motion
MCRV-35-BE
Suiveur de cames plat et à engrenages - série MCRV, diamètre de rouleau de 35 mm, largeur de rouleau de 18 mm, diamètre de goujon de 16 mm
N° D’ARTICLE MI12853714
N° MFRMCRV-35-BE
Prix183.77 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Suiveur de cames plat et à engrenages - série MCRV, diamètre de rouleau de 35 mm, largeur de rouleau de 18 mm, diamètre de goujon de 16 mm
N° D’ARTICLE MI12853714
N° MFRMCRV-35-BE
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
Prix183.77 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Rouleau Diamètre  
    35 mm
  • Rouleau Largeur  
    18 mm
  • Goujon Diamètre  
    16 mm
  • Longueur du filetage
    17 mm
  • Taille du filetage
    M16 x 1.5 mm

Détails

  • Capacité de charge dynamique
    18300 N
  • Type de produit
    Suiveurs de cames plates et sécables
  • Série
    MCRV
  • Capacité de charge statique
    35000 N

Aperçu

Description du fabricant
RAIL DE ROULEMENT À ROULEAUX CONIQUE MCRV-35-BE