Motion
1110312N12GX

MA FORD MFG
1110312N12GX

1110312N12GX
N° D’ARTICLE MI12853827
N° MFR1110312N12GX
Prix183.67 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

MA FORD MFG
1110312N12GX

1110312N12GX
N° D’ARTICLE MI12853827
N° MFR1110312N12GX
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
Prix183.67 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Angle Helix
    30 °
  • Longueur de Coupe  
    3/32
  • Type de longueur
    Standard
  • Usine Diamètre  
    1/32
  • Longueur totale
    3
  • Tige Diamètre  
    1/8

Détails

  • Coupe centrale
    Oui
  • brise-croustilles
    Non
  • Revêtement
    Gem X
  • Livraison de liquide de refroidissement
    Externe
  • Direction de coupe
    DROITE
  • Forme d’extrémité
    Carré
  • Revêtement de finition
    Gem X
  • Direction de la cannelure
    Main droite
  • Type de cannelure
    Spirale
  • Usine Keyway
    Non
  • Matériel
    Carbure
  • Matériau de l’usine
    Carbure
  • Nombre de Cannelures  
    4
  • Série
    111GX
  • Type de tige
    Droit
  • Simple ou double Fin  
    Célibataire
  • Coupe en spirale
    DROITE
  • Direction de la spirale
    Main droite
  • Droit ou spirale Cannelure  
    Spirale
  • Hélice variable
    Non
  • Indice variable
    Non

Aperçu

Description du fabricant
1110312N12GX 03665 1/32 COL CARRÉ GEMX
  • 4 cannelures
  • carbure solide
  • Revêtement GemX
  • coupe centrale
  • 30° hélice
  • extrémité carrée
  • options de rayon de coin et de col