Spécifications
Dimensions
- Angle Helix30 °
- Longueur de Coupe1
- Type de longueurStandard
- Usine Diamètre1/2
- Longueur totale3
- Tige Diamètre1/2
Détails
- Coupe centraleOui
- brise-croustillesNon
- RevêtementGem X
- Livraison de liquide de refroidissementExterne
- Direction de coupeDROITE
- Forme d’extrémitéCarré
- Revêtement de finitionGem X
- Direction de la cannelureMain droite
- Type de cannelureSpirale
- Usine KeywayNon
- MatérielCarbure
- Matériau de l’usineCarbure
- Nombre de Cannelures4
- Série111GX
- Type de tigeDroit
- Simple ou double FinCélibataire
- Coupe en spiraleDROITE
- Direction de la spiraleMain droite
- Droit ou spirale CannelureSpirale
- Hélice variableNon
- Indice variableNon
Aperçu
- 4 cannelures
- carbure solide
- Revêtement GemX
- coupe centrale
- 30° hélice
- extrémité carrée
- options de rayon de coin et de col