Motion
11498430

MA FORD MFG
11498430

11498430
N° D’ARTICLE MI12854460
N° MFR11498430
Prix751.95 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

MA FORD MFG
11498430

11498430
N° D’ARTICLE MI12854460
N° MFR11498430
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
Prix751.95 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Angle Helix
    30 °
  • Longueur de la coupe
    40 mm
  • Type de longueur
    Standard
  • Diamètre de l’usine
    25 mm
  • Longueur totale
    102 mm
  • Diamètre de la tige
    25 mm

Détails

  • Coupe centrale
    oui
  • brise-croustilles
    oui
  • Livraison de liquide de refroidissement
    externe
  • Direction de coupe
    DROITE
  • Forme d’extrémité
    Carré
  • Type de fin
    Carré
  • Portée étendue
    Non
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Direction de la cannelure
    Main droite
  • Style Helix
    Spirale
  • Matériel
    Carbure
  • Matériau de l’usine
    Carbure
  • Nombre de cannelures
    4
  • Série
    114
  • Type de tige
    Droit
  • Extrémité simple ou double
    Célibataire
  • Coupe en spirale
    DROITE
  • Direction de la spirale
    Main droite
  • CUP_NON
    697604114679

Aperçu

Description du fabricant
11498430 11467 25.0M 4 FLT EM CHIPBREAK
  • 4 cannelures
  • carbure
  • coupe-copeau conçu pour minimiser les forces de coupe
  • réduire ou éliminer le bavardage et prolonger la durée de vie de l’outil
  • longueur de cannelure standard de coupe centrale
  • extrémité carrée
  • Angle d’hélice de 30°
  • La géométrie permet des taux d’alimentation extrêmement élevés dans les opérations de dégrossissage
  • outils conçus avec chevauchement de dents pour produire des finitions de pièces lisses

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Les clients ont également acheté