Spécifications
Dimensions
- Angle Helix30 °
- Longueur de Coupe18 mm
- Usine Diamètre16 mm
- Longueur totale89 mm
- Tige Diamètre16 mm
Détails
- Direction de coupeDROITE
- Type de finRayon de coin
- Revêtement de finitionSans revêtement
- Direction de la cannelureMain droite
- Type de cannelureSpirale
- MatérielCarbure
- Matériau de l’usineCarbure
- Nombre de Cannelures2
- Rayon ou chanfreinRayon
- Série135
- Tolérance du diamètre de la tigeh6
- Type de tigeDroit
- Extrémité simple ou doubleCélibataire
- Coupe en spiraleDROITE
- Direction de la spiraleMain droite
- Hélice variablenon
- Indice variablenon
Aperçu
- 2 cannelures
- carbure solide
- coupe centrale
- talon
- options de longueur de cannelure standard et longue
- 30® hélice
- rayon du coin
- peut fonctionner à des charges de copeaux extrêmement élevées
- fonctionne aussi bien sur une large gamme de vitesses de fonctionnement
- pour les applications de plomberie brute dans l’aluminium et des matériaux similaires.