Spécifications
Dimensions
- Angle Helix36 °
- Longueur de Coupe4-1/8
- Type de longueurLong
- Usine Diamètre1
- Longueur totale7
- PasVariable
- Tige Diamètre1
Détails
- Coupe centraleOui
- brise-croustillesNon
- RevêtementSans revêtement
- Livraison de liquide de refroidissementExterne
- Direction de coupeDROITE
- Forme d’extrémitéCarré
- Revêtement de finitionSans revêtement
- Direction de la cannelureMain droite
- Type de cannelureSpirale
- Usine KeywayNon
- MatérielCarbure
- Matériau de l’usineCarbure
- Nombre de Cannelures3
- Série138
- Type de tigeDroit
- Simple ou double FinCélibataire
- Coupe en spiraleDROITE
- Direction de la spiraleMain droite
- Droit ou spirale CannelureSpirale
- Hélice variableNon
- Indice variableOui
Aperçu
- 3 cannelure
- Carbure solide
- Sans revêtement ou avec revêtement Fordlube
- Coupe centrale
- Talon
- cannelures standard et longues
- Options d’extrémité carrée ou de rayon de coin
- Angle Helix 36°
- Pour l’application de plomberie brute et de finition
- Extrémité carrée
- Revêtement Gem+ ou autres revêtements disponibles sur demande