Spécifications
Dimensions
- Angle Helix36 °
- Longueur de Coupe5/8
- Usine Diamètre1/2
- Longueur totale4
- Tige Diamètre1/2
Détails
- Direction de coupeDROITE
- Type de finRayon de coin
- Revêtement de finitionSans revêtement
- Direction de la cannelureMain droite
- Type de cannelureSpirale
- MatérielCarbure
- Matériau de l’usineCarbure
- Nombre de Cannelures3
- Rayon ou chanfreinRayon
- Série138N
- Tolérance du diamètre de la tigeh6
- Type de tigeDroit
- Extrémité simple ou doubleCélibataire
- Coupe en spiraleDROITE
- Direction de la spiraleMain droite
- Hélice variablenon
- Indice variablenon
Aperçu
Description du fabricant
13850012NR.015 11844 ENDMILL1/2X5/8X1-3/
- 3 cannelures
- carbure solide
- coupe centrale
- soulagement du cou
- longueur des cannelures de tronçon
- 36® hélice
- rayon du coin
- Géométrie de cannelure 3 pour une coupe en douceur
- conçu pour l’usinage à très haute vitesse de l’aluminium et des métaux non ferreux