Motion
13862990CE

MA FORD MFG
13862990CE

13862990CE
N° D’ARTICLE MI12856244
N° MFR13862990CE
Prix350.72 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

MA FORD MFG
13862990CE

13862990CE
N° D’ARTICLE MI12856244
N° MFR13862990CE
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
Prix350.72 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Angle Helix
    36 °
  • Longueur de Coupe  
    32 mm
  • Type de longueur
    Standard
  • Usine Diamètre  
    16 mm
  • Longueur totale
    89 mm
  • Pas
    Variable
  • Tige Diamètre  
    16 mm

Détails

  • Coupe centrale
    Oui
  • brise-croustilles
    Non
  • Revêtement
    CERAedge®
  • Livraison de liquide de refroidissement
    Externe
  • Direction de coupe
    DROITE
  • Forme d’extrémité
    Carré
  • Revêtement de finition
    CERAedge®
  • Direction de la cannelure
    Main droite
  • Type de cannelure
    Spirale
  • Usine Keyway
    Non
  • Matériel
    Carbure
  • Matériau de l’usine
    Carbure
  • Nombre de Cannelures  
    3
  • Série
    138CE
  • Type de tige
    Droit
  • Simple ou double Fin  
    Célibataire
  • Coupe en spirale
    DROITE
  • Direction de la spirale
    Main droite
  • Droit ou spirale Cannelure  
    Spirale
  • Hélice variable
    Non
  • Indice variable
    Oui

Aperçu

Description du fabricant
CÉRAEDGE 13862990CE 08064 16MM X 32 LOC
  • 3 cannelure
  • Carbure solide
  • Revêtement CERAedge®
  • Coupe centrale
  • Talon
  • Standard
  • Longues cannelures
  • Angle Helix 36°
  • Pour les applications de plomberie brute et de finition
  • Extrémité carrée
  • avec rayon de coin disponible sur demande