Motion
13875002

MA FORD MFG
13875002

13875002
N° D’ARTICLE MI12856278
N° MFR13875002
Prix562.29 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

MA FORD MFG
13875002

13875002
N° D’ARTICLE MI12856278
N° MFR13875002
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
Prix562.29 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Angle Helix
    36 °
  • Longueur de Coupe  
    1
  • Type de longueur
    Talon
  • Usine Diamètre  
    3/4
  • Longueur totale
    6
  • Pas
    Variable
  • Tige Diamètre  
    3/4

Détails

  • Coupe centrale
    Oui
  • brise-croustilles
    Non
  • Revêtement
    Sans revêtement
  • Livraison de liquide de refroidissement
    Externe
  • Direction de coupe
    DROITE
  • Forme d’extrémité
    Carré
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Direction de la cannelure
    Main droite
  • Type de cannelure
    Spirale
  • Usine Keyway
    Non
  • Matériel
    Carbure
  • Matériau de l’usine
    Carbure
  • Nombre de Cannelures  
    3
  • Série
    138
  • Type de tige
    Droit
  • Simple ou double Fin  
    Célibataire
  • Coupe en spirale
    DROITE
  • Direction de la spirale
    Main droite
  • Droit ou spirale Cannelure  
    Spirale
  • Hélice variable
    Non
  • Indice variable
    Oui

Aperçu

Description du fabricant
13875002 13868 3/4 3 FLT FINITION EM
  • 3 cannelure
  • Carbure solide
  • Sans revêtement ou avec revêtement Fordlube
  • Coupe centrale
  • Talon
  • cannelures standard et longues
  • Options d’extrémité carrée ou de rayon de coin
  • Angle Helix 36°
  • Pour l’application de plomberie brute et de finition
  • Extrémité carrée
  • Revêtement Gem+ ou autres revêtements disponibles sur demande