Spécifications
Dimensions
- Angle Helix36 °
- Longueur de Coupe9/16 po
- Usine Diamètre7/16 po
- Longueur totale2-3/4 po
- Tige Diamètre7/16 po
Détails
- Coupe centraleOui
- Direction de coupeDROITE
- Revêtement de finitionSans revêtement
- Direction de la cannelureMain droite
- Type de cannelureSpirale
- MatérielCarbure
- Matériau de l’usineCarbure
- Nombre de Cannelures3
- Série138B
- Type de tigeDroit
- Simple ou double FinCélibataire
- Extrémité sphériqueSphérique
- Coupe en spiraleDROITE
- Direction de la spiraleMain droite
- Cannelure droite ou spiraléeSpirale
- Hélice variablenon
- Indice variableoui
Aperçu
- 3 cannelures
- pas variable
- 36° hélice
- Géométrie de surface et plate pour un fini de plancher amélioré
- marge cylindrique pour une finition de mur améliorée