Motion
138B62500

MA FORD MFG
138B62500

138B62500
N° D’ARTICLE MI12856463
N° MFR138B62500
Price$352.21/each
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

MA FORD MFG
138B62500

138B62500
N° D’ARTICLE MI12856463
N° MFR138B62500

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Price$352.21/each

Spécifications

Dimensions

  • Angle Helix
    36 °
  • Length of Cut  
    1-1/4 po
  • Mill Diameter  
    5/8 po
  • Longueur totale
    3-1/2 po
  • Shank Diameter  
    5/8 po

Details

  • Coupe centrale
    Oui
  • Direction de coupe
    DROITE
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Direction de la cannelure
    Main droite
  • Type de cannelure
    Spirale
  • Matériel
    Carbure
  • Matériau de l’usine
    Carbure
  • Number Of Flutes  
    3
  • Série
    138B
  • Type de tige
    Droit
  • Single Or Double End  
    Single
  • Extrémité sphérique
    Sphérique
  • Coupe en spirale
    DROITE
  • Direction de la spirale
    Main droite
  • Cannelure droite ou spiralée
    Spirale
  • Hélice variable
    non
  • Indice variable
    oui

Aperçu

Description du fabricant
138B62500 13330 MILLE À BILLE 5/8 X 1-1/4 X
  • 3 cannelures
  • pas variable
  • 36° hélice
  • Géométrie de surface et plate pour un fini de plancher amélioré
  • marge cylindrique pour une finition de mur améliorée

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Les clients ont également acheté