Motion
16923620T

MA FORD MFG
16923620T

16923620T
N° D’ARTICLE MI12857832
N° MFR16923620T
Prix50.07 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

MA FORD MFG
16923620T

16923620T
N° D’ARTICLE MI12857832
N° MFR16923620T
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
Prix50.07 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Angle Helix
    30 °
  • Longueur de Coupe  
    13 mm
  • Type de longueur
    Talon
  • Usine Diamètre  
    6 mm
  • Longueur totale
    51 mm
  • Tige Diamètre  
    6 mm

Détails

  • Coupe centrale
    Oui
  • brise-croustilles
    Non
  • Revêtement
    TiN
  • Livraison de liquide de refroidissement
    Externe
  • Direction de coupe
    DROITE
  • Forme d’extrémité
    Carré
  • Revêtement de finition
    TiN
  • Direction de la cannelure
    Main droite
  • Type de cannelure
    Spirale
  • Usine Keyway
    Non
  • Matériel
    Carbure
  • Matériau de l’usine
    Carbure
  • Nombre de Cannelures  
    3
  • Série
    169
  • Type de tige
    Droit
  • Simple ou double Fin  
    Célibataire
  • Coupe en spirale
    DROITE
  • Direction de la spirale
    Main droite
  • Droit ou spirale Cannelure  
    Spirale
  • Hélice variable
    Non
  • Indice variable
    Non

Aperçu

Description du fabricant
16923620T 56914 6.0MM 3 FLUTE STUB EM TI
  • 3 cannelure
  • Carbure solide
  • Sans revêtement ou disponible avec TiN
  • Revêtement ALtima® (ALTiN) et TiCN. Coupe centrale
  • Longueurs de cannelures de tronçon
  • Angle Helix 30°
  • Pour les applications de plomberie brute et de finition
  • Extrémité carrée avec options de rayon de coin disponibles

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Les clients ont également acheté