Motion
16931500

MA FORD MFG
16931500

16931500
N° D’ARTICLE MI12857840
N° MFR16931500
Prix54.69 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

MA FORD MFG
16931500

16931500
N° D’ARTICLE MI12857840
N° MFR16931500
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
Prix54.69 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Angle Helix
    30 °
  • Longueur de Coupe  
    13 mm
  • Type de longueur
    Talon
  • Usine Diamètre  
    8 mm
  • Longueur totale
    51 mm
  • Tige Diamètre  
    8 mm

Détails

  • Coupe centrale
    Oui
  • brise-croustilles
    Non
  • Revêtement
    Sans revêtement
  • Livraison de liquide de refroidissement
    Externe
  • Direction de coupe
    DROITE
  • Forme d’extrémité
    Carré
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Direction de la cannelure
    Main droite
  • Type de cannelure
    Spirale
  • Usine Keyway
    Non
  • Matériel
    Carbure
  • Matériau de l’usine
    Carbure
  • Nombre de Cannelures  
    3
  • Série
    169
  • Type de tige
    Droit
  • Simple ou double Fin  
    Célibataire
  • Coupe en spirale
    DROITE
  • Direction de la spirale
    Main droite
  • Droit ou spirale Cannelure  
    Spirale
  • Hélice variable
    Non
  • Indice variable
    Non

Aperçu

Description du fabricant
16931500 16951 8.0MM 3 FLT SE STUB EM
  • 3 cannelure
  • Carbure solide
  • Sans revêtement ou disponible avec TiN
  • Revêtement ALtima® (ALTiN) et TiCN. Coupe centrale
  • Longueurs de cannelures de tronçon
  • Angle Helix 30°
  • Pour les applications de plomberie brute et de finition
  • Extrémité carrée avec options de rayon de coin disponibles