Motion
16962500A

MA FORD MFG
16962500A

16962500A
N° D’ARTICLE MI12857873
N° MFR16962500A
Prix253.59 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

MA FORD MFG
16962500A

16962500A
N° D’ARTICLE MI12857873
N° MFR16962500A
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
Prix253.59 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Angle Helix
    30 °
  • Longueur de Coupe  
    3/4
  • Type de longueur
    Talon
  • Usine Diamètre  
    5/8
  • Longueur totale
    3
  • Tige Diamètre  
    5/8

Détails

  • Coupe centrale
    Oui
  • brise-croustilles
    Non
  • Revêtement
    ALtima®
  • Livraison de liquide de refroidissement
    Externe
  • Direction de coupe
    DROITE
  • Forme d’extrémité
    Carré
  • Revêtement de finition
    ALtima®
  • Direction de la cannelure
    Main droite
  • Type de cannelure
    Spirale
  • Usine Keyway
    Non
  • Matériel
    Carbure
  • Matériau de l’usine
    Carbure
  • Nombre de Cannelures  
    3
  • Série
    169
  • Type de tige
    Droit
  • Simple ou double Fin  
    Célibataire
  • Coupe en spirale
    DROITE
  • Direction de la spirale
    Main droite
  • Droit ou spirale Cannelure  
    Spirale
  • Hélice variable
    Non
  • Indice variable
    Non

Aperçu

Description du fabricant
16962500A 56961 5/8 3 FLUTE STUB EM TIAL
  • 3 cannelure
  • Carbure solide
  • Sans revêtement ou disponible avec TiN
  • Revêtement ALtima® (ALTiN) et TiCN. Coupe centrale
  • Longueurs de cannelures de tronçon
  • Angle Helix 30°
  • Pour les applications de plomberie brute et de finition
  • Extrémité carrée avec options de rayon de coin disponibles