Motion
18075000B

MA FORD MFG
18075000B

18075000B
N° D’ARTICLE MI12858564
N° MFR18075000B
Prix568.56 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

MA FORD MFG
18075000B

18075000B
N° D’ARTICLE MI12858564
N° MFR18075000B
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
Prix568.56 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Angle Helix
    38 °
  • Longueur de Coupe  
    1
  • Type de longueur
    Talon
  • Usine Diamètre  
    3/4
  • Longueur totale
    4
  • Pas
    Variable
  • Tige Diamètre  
    3/4

Détails

  • Coupe centrale
    Non
  • brise-croustilles
    Non
  • Revêtement
    Blaze ALtima®
  • Livraison de liquide de refroidissement
    Externe
  • Direction de coupe
    DROITE
  • Forme d’extrémité
    Carré
  • Revêtement de finition
    Blaze ALtima®
  • Direction de la cannelure
    Main droite
  • Type de cannelure
    Spirale
  • Usine Keyway
    Non
  • Matériel
    Carbure
  • Matériau de l’usine
    Carbure
  • Nombre de Cannelures  
    7
  • Série
    180
  • Type de tige
    Droit
  • Simple ou double Fin  
    Célibataire
  • Coupe en spirale
    DROITE
  • Direction de la spirale
    Main droite
  • Droit ou spirale Cannelure  
    Spirale
  • Hélice variable
    Non
  • Indice variable
    Oui

Aperçu

Description du fabricant
18075000B 18570 3/4 X 1 X 4 7FLT BROYEUR D'EXTRÉMITÉ
  • 7 cannelure
  • Carbure solide
  • Revêtement ALtima® Blaze
  • Longueurs de cannelure standard et de tronçon
  • Angle Helix 38°
  • Pour les applications de plomberie brute et de finition
  • Coupe non centrale
  • Options d’extrémité carrée et de rayon de coin