Motion
22921300CE

MA FORD MFG
22921300CE

22921300CE
N° D’ARTICLE MI12860797
N° MFR22921300CE
Prix187.13 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

MA FORD MFG
22921300CE

22921300CE
N° D’ARTICLE MI12860797
N° MFR22921300CE
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
Prix187.13 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille décimale
    .2130
  • Diamètre
    #3
  • Diamètre de la mèche
    #3
  • Cannelure Longueur  
    1-3/4
  • Angle Helix
    30 °
  • Global Longueur  
    3
  • Diamètre de la tige
    .2130
  • Taille de la tige
    .2130

Détails

  • Livraison de liquide de refroidissement
    Externe
  • Direction de coupe
    DROITE
  • Double marge
    Non
  • Fini de mèche
    CERAedge®
  • Matériau de la mèche
    Carbure
  • Angle de pointe de mèche
    144 °
  • Revêtement de finition
    CERAedge®
  • Bit individuel ou Bit activé
    Bit individuel
  • Numéro CUP du fabricant
    697604776228
  • Matériel
    Carbure
  • Nombre de Cannelures  
    3
  • Qté du colis
    1
  • Flutes paraboliques
    Oui
  • Point Angle  
    144 °
  • Série
    229
  • Forme de tige
    Ronde
  • Coupe en spirale
    DROITE
  • Direction de la spirale
    Main droite
  • Type de spirale
    Spirale ordinaire

Aperçu

Description du fabricant
22921300CE 77622 #3 3 FLÛTE DR CERAEDGE
  • 3 cannelure
  • Carbure solide
  • 5X Longueur standard
  • Angle de 150° points angle de than12mm et angle de 144° points inférieur à 12mm
  • Angle Helix 30°
  • Marge unique
  • Tailles métriques supérieures à 3mm fabriquées selon DIN 6537L
  • Conception de point de mise à la terre facile
  • Sans revêtement
  • Outils sans revêtement disponibles avec revêtement sur demande. Communiquer avec le service à la clientèle
  • Forme spéciale de cannelure parabolique 3 pour une évacuation accrue des copeaux
  • Style alimenté par liquide de refroidissement offert en version spéciale
  • Profondeur de perçage maximale recommandée = L2 - 1.5 x D1