Motion
250M16162B

MA FORD MFG
250M16162B

250M16162B
N° D’ARTICLE MI12861206
N° MFR250M16162B
Prix456.42 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

MA FORD MFG
250M16162B

250M16162B
N° D’ARTICLE MI12861206
N° MFR250M16162B
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
Prix456.42 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Angle Helix
    30 °
  • Longueur de Coupe  
    32 mm
  • Usine Diamètre  
    16 mm
  • Longueur totale
    100 mm
  • Tige Diamètre  
    16 mm

Détails

  • Coupe centrale
    Oui
  • Direction de coupe
    DROITE
  • Revêtement de finition
    Blaze ALtima®
  • Direction de la cannelure
    Main droite
  • Type de cannelure
    Spirale
  • Matériel
    Carbure
  • Matériau de l’usine
    Carbure
  • Nombre de Cannelures  
    2
  • Série
    250
  • Type de tige
    Droit
  • Simple ou double Fin  
    Célibataire
  • Extrémité sphérique
    Sphérique
  • Coupe en spirale
    DROITE
  • Direction de la spirale
    Main droite
  • Cannelure droite ou spiralée
    Spirale
  • Hélice variable
    non
  • Indice variable
    non

Aperçu

Description du fabricant
250M16162B 25918 16.0MM 2 FLT BALL EM
  • Géométrie haute performance pour les applications de plomberie brute et de finition
  • tolérance de rayon + 0.010mm pour une finition précise en 3D formes
  • ALtima® Blaze coating pour aciers trempés <lt/>50HRC - acier allié
  • acier inoxydable
  • titane
  • niveau de prix économique pour réduire les coûts d'outillage

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Les clients ont également acheté