Motion
27206950

MA FORD MFG
27206950

27206950
N° D’ARTICLE MI12861330
N° MFR27206950
Prix70.95 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

MA FORD MFG
27206950

27206950
N° D’ARTICLE MI12861330
N° MFR27206950
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
Prix70.95 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur de cannelure
    1/2 po
  • Longueur totale
    2 po
  • Diamètre de l’alésoir
    0,0695 po
  • Diamètre décimal de l'alésoir équivalent
    .0695
  • Diamètre de la tige
    0,0650 po
  • Type d'alésoir à diamètre variable
    Non

Détails

  • Livraison de liquide de refroidissement
    Externe
  • Direction de coupe
    DROITE
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Type de cannelure
    Droit
  • Matériel
    Carbure
  • Nombre de cannelures
    4
  • Tolérance du diamètre de l'alésoir
    +0,0001 à +0,0003
  • Type d’alésoir
    Alésoirs à mandrin
  • Série
    272
  • Type de tige
    Droit
  • Cannelure droite ou spiralée
    Droit

Aperçu

Description du fabricant
27206950 03077 .0695 AMÉLIORATEUR
  • Carbure solide
  • finitions de trou haute précision
  • Cannelure droite
  • Coupe à droite

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Les clients ont également acheté