Motion
277XXCB750B

MA FORD MFG
277XXCB750B

277XXCB750B
N° D’ARTICLE MI12862701
N° MFR277XXCB750B
Prix1,029.90 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

MA FORD MFG
277XXCB750B

277XXCB750B
N° D’ARTICLE MI12862701
N° MFR277XXCB750B
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
Prix1,029.90 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Angle Helix
    38°-41 °
  • Longueur de Coupe  
    4-1/8
  • Type de longueur
    XX-long
  • Usine Diamètre  
    3/4
  • Longueur totale
    7
  • Pas
    Variable
  • Tige Diamètre  
    3/4

Détails

  • Coupe centrale
    Oui
  • brise-croustilles
    Oui
  • Revêtement
    Blaze ALtima®
  • Livraison de liquide de refroidissement
    Externe
  • Direction de coupe
    DROITE
  • Forme d’extrémité
    Carré
  • Revêtement de finition
    Blaze ALtima®
  • Direction de la cannelure
    Main droite
  • Type de cannelure
    Spirale
  • Style Helix
    Variable
  • Usine Keyway
    Non
  • Matériel
    Carbure
  • Matériau de l’usine
    Carbure
  • Nombre de Cannelures  
    4
  • Série
    277CB
  • Type de tige
    Droit
  • Simple ou double Fin  
    Célibataire
  • Coupe en spirale
    DROITE
  • Direction de la spirale
    Main droite
  • Droit ou spirale Cannelure  
    Spirale
  • Hélice variable
    Oui
  • Indice variable
    Oui

Aperçu

Description du fabricant
277XXCB750B 28035 XT 3/4 X 4-1/8 CB BROYEUR
  • 4 cannelure
  • Revêtement ALtima® Blaze. Coupe centrale
  • Standard
  • long
  • et des cannelures extra longues
  • Technologie de coupe-copeau décalée
  • 38° -41° Angle Helix variable
  • Options d’extrémité carrée et de rayon de coin

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Les clients ont également acheté