Spécifications
Dimensions
- Angle Helix40 °
- Longueur de Coupe13 mm
- Usine Diamètre6 mm
- Diamètre du cou5.9 mm
- Longueur totale57 mm
- Tige Diamètre6 mm
Détails
- Direction de coupeDROITE
- Type de finRayon de coin
- Revêtement de finitionBlaze ALtima®
- Direction de la cannelureMain droite
- Type de cannelureSpirale
- MatérielCarbure
- Matériau de l’usineCarbure
- Nombre de Cannelures5
- Rayon ou chanfreinRayon
- Série278N
- Tolérance du diamètre de la tigeh6
- Type de tigeDroit
- Extrémité simple ou doubleCélibataire
- Coupe en spiraleDROITE
- Direction de la spiraleMain droite
- Hélice variablenon
- Indice variableoui
Aperçu
- 5 cannelures
- carbure solide
- ALtima® Blaze revêtu
- coupe centrale
- talon
- standard
- cannelures longues et extra longues
- 40° hélice
- rayon du coin
- pas variable
- soulagement du cou
- conçu spécialement pour les aciers
- aciers inoxydables
- alliages spéciaux
- fonte et acier durci