Motion
278 1600N3-2.5RB

MA FORD MFG
278 1600N3-2.5RB

278 1600N3-2.5RB
N° D’ARTICLE MI12862732
N° MFR278 1600N3-2.5RB
Prix348.73 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

MA FORD MFG
278 1600N3-2.5RB

278 1600N3-2.5RB
N° D’ARTICLE MI12862732
N° MFR278 1600N3-2.5RB
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
Prix348.73 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Angle Helix
    40 °
  • Longueur de Coupe  
    35 mm
  • Usine Diamètre  
    16 mm
  • Diamètre du cou
    15.2 mm
  • Longueur totale
    100 mm
  • Tige Diamètre  
    16 mm

Détails

  • Direction de coupe
    DROITE
  • Type de fin
    Rayon de coin
  • Revêtement de finition
    Blaze ALtima®
  • Direction de la cannelure
    Main droite
  • Type de cannelure
    Spirale
  • Matériel
    Carbure
  • Matériau de l’usine
    Carbure
  • Nombre de Cannelures  
    5
  • Rayon ou chanfrein
    Rayon
  • Série
    278N
  • Tolérance du diamètre de la tige
    h6
  • Type de tige
    Droit
  • Extrémité simple ou double
    Célibataire
  • Coupe en spirale
    DROITE
  • Direction de la spirale
    Main droite
  • Hélice variable
    non
  • Indice variable
    oui

Aperçu

Description du fabricant
278 1600N3-2.5RB 27876 XT ENDMILL 16MM X
  • 5 cannelures
  • carbure solide
  • ALtima® Blaze revêtu
  • coupe centrale
  • talon
  • standard
  • cannelures longues et extra longues
  • 40° hélice
  • rayon du coin
  • pas variable
  • soulagement du cou
  • conçu spécialement pour les aciers
  • aciers inoxydables
  • alliages spéciaux
  • fonte et acier durci