Spécifications
Dimensions
- Angle Helix40 °
- Longueur de Coupe3
- Type de longueurX-long
- Usine Diamètre5/8
- Longueur totale6
- PasVariable
- Tige Diamètre5/8
Détails
- Coupe centraleOui
- brise-croustillesOui
- RevêtementBlaze ALtima®
- Livraison de liquide de refroidissementExterne
- Direction de coupeDROITE
- Forme d’extrémitéCarré
- Revêtement de finitionBlaze ALtima®
- Direction de la cannelureMain droite
- Type de cannelureSpirale
- Usine KeywayNon
- MatérielCarbure
- Matériau de l’usineCarbure
- Nombre de Cannelures5
- Série278CB
- Type de tigeDroit
- Simple ou double FinCélibataire
- Coupe en spiraleDROITE
- Direction de la spiraleMain droite
- Droit ou spirale CannelureSpirale
- Hélice variableNon
- Indice variableOui
Aperçu
- 5 cannelure
- Revêtement ALtima® Blaze. Coupe centrale
- Standard
- long
- et des cannelures extra longues
- Technologie de bris de puce décalée
- Angle Helix 40°
- Options d’extrémité carrée et de rayon de coin