Motion
2XDCR3858A

MA FORD MFG
2XDCR3858A

2XDCR3858A
N° D’ARTICLE MI12863707
N° MFR2XDCR3858A
Prix460.59 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

MA FORD MFG
2XDCR3858A

2XDCR3858A
N° D’ARTICLE MI12863707
N° MFR2XDCR3858A
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
Prix460.59 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille décimale
    .3858
  • Diamètre
    9.8 mm
  • Diamètre de la mèche
    9.8 mm
  • Cannelure Longueur  
    55 mm
  • Angle Helix
    30 °
  • Global Longueur  
    103 mm
  • Diamètre de la tige
    10 mm
  • Taille de la tige
    10 mm

Détails

  • Livraison de liquide de refroidissement
    Interne
  • Direction de coupe
    DROITE
  • Double marge
    Non
  • Fini de mèche
    ALtima®
  • Matériau de la mèche
    Carbure
  • Angle de pointe de mèche
    140 °
  • Revêtement de finition
    ALtima®
  • Bit individuel ou Bit activé
    Bit individuel
  • Numéro CUP du fabricant
    697604027344
  • Matériel
    Carbure
  • Nombre de Cannelures  
    2
  • Qté du colis
    1
  • Flutes paraboliques
    Non
  • Point Angle  
    140 °
  • Série
    2XDCR
  • Forme de tige
    Ronde
  • Coupe en spirale
    DROITE
  • Direction de la spirale
    Main droite
  • Type de spirale
    Spirale ordinaire

Aperçu

Description du fabricant
2XDCR3858A 02734 PERCEUSE 9.8MM REFROIDIE À TRAVERS R
  • 2 cannelure
  • 5X Longueur régulière
  • Carbure
  • alimenté par liquide de refroidissement
  • Marge unique
  • 140°-142° points
  • 30° Helix
  • Revêtement ALtima®
  • Profondeur de perçage maximale recommandée = L2 - 1.5 x D1

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Les clients ont également acheté