Motion
CXDCR 0510AP

MA FORD MFG
CXDCR 0510AP

CXDCR 0510AP
N° D’ARTICLE MI12867867
N° MFRCXDCR 0510AP
Prix269.37 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

MA FORD MFG
CXDCR 0510AP

CXDCR 0510AP
N° D’ARTICLE MI12867867
N° MFRCXDCR 0510AP
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
Prix269.37 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille décimale
    .2008
  • Diamètre
    5.1 mm
  • Diamètre de la mèche
    5.1 mm
  • Cannelure Longueur  
    44 mm
  • Angle Helix
    30 °
  • Global Longueur  
    82 mm
  • Diamètre de la tige
    6 mm
  • Taille de la tige
    6 mm

Détails

  • Livraison de liquide de refroidissement
    Interne
  • Direction de coupe
    DROITE
  • Double marge
    Double marge
  • Fini de mèche
    ALtima® Plus
  • Matériau de la mèche
    Carbure
  • Angle de pointe de mèche
    140 °
  • Revêtement de finition
    ALtima® Plus
  • Bit individuel ou Bit activé
    Bit individuel
  • Numéro CUP du fabricant
    697604069573
  • Matériel
    Carbure
  • Nombre de Cannelures  
    2
  • Qté du colis
    1
  • Flutes paraboliques
    Non
  • Point Angle  
    140 °
  • Série
    CXDCR
  • Forme de tige
    Ronde
  • Spécification
    DIN 6537L
  • Coupe en spirale
    DROITE
  • Direction de la spirale
    Main droite
  • Type de spirale
    Spirale ordinaire

Aperçu

Description du fabricant
CXDCR 0510AP 06957 CXD DRL 5.1MM FRAIS RE
  • 2 cannelure
  • 5X Longueur régulière
  • Alimenté par liquide de refroidissement
  • Double marge
  • 140°-142° points
  • 30° Helix
  • Tailles métriques supérieures à 5mm fabriquées selon DIN 6537L
  • Revêtement ALtima® Plus
  • ALtima® Plus est un revêtement multicouche AlTiN qui offre une résistance à la chaleur supérieure
  • durée de vie prolongée de l’outil et réduction de l’écaillage et de l’usure
  • Profondeur de perçage maximale recommandée = L2 - 1.5 x D1

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Les clients ont également acheté