Spécifications
Dimensions
- Angle Helix35 °
- Longueur de Coupe18 mm
- Usine Diamètre12 mm
- Longueur totale110 mm
- Tige Diamètre12 mm
Détails
- Coupe centraleOui
- Direction de coupeDROITE
- Revêtement de finitionALtima® Xtreme
- Direction de la cannelureMain droite
- Type de cannelureSpirale
- MatérielCarbure
- Matériau de l’usineCarbure
- Nombre de Cannelures8
- SérieMFPB
- Type de tigeDroit
- Simple ou double FinCélibataire
- Extrémité sphériqueSphérique
- Coupe en spiraleDROITE
- Direction de la spiraleMain droite
- Cannelure droite ou spiraléeSpirale
- Hélice variablenon
- Indice variablenon
Aperçu
- conception à cannelures multiples pour des débits d’alimentation élevés dans les applications de semi-finition et de finition
- Revêtement ALtima® Xtreme pour une excellente résistance à la chaleur et à l’usure dans les matériaux difficiles à manipuler
- les longueurs globales courtes et longues offrent une polyvalence pour les comples
- les caractéristiques des pièces difficiles à atteindre.