Motion
S100-03133-0B0000

CONTROL TECHNIQUES
S100-03133-0B0000

Variateur de fréquence c.a. et servovariateur - Phase d’entrée 1, tension d’alimentation 100 à 120 V, service normal 1.5 hp, courant de sortie 6 A service normal, valeur nominale IP 20
N° D’ARTICLE MI12880692
N° MFRS100-03133-0B0000
Prix698.42 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

CONTROL TECHNIQUES
S100-03133-0B0000

Variateur de fréquence c.a. et servovariateur - Phase d’entrée 1, tension d’alimentation 100 à 120 V, service normal 1.5 hp, courant de sortie 6 A service normal, valeur nominale IP 20
N° D’ARTICLE MI12880692
N° MFRS100-03133-0B0000
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
Prix698.42 $ chacun

Spécifications

Détails

  • Tension d’alimentation du variateur
    100/120 V c.a.
  • Valeur nominale du boîtier
    IP 20
  • Type de boîtier
    IP20
  • Puissance nominale en service normal
    1-1/2 hp
  • Nombre de phases d’entrée
    1 ph
  • Courant de sortie en service normal
    6 A
  • Courant de crête
    9 A
  • Type de produit
    Variateurs de fréquence c.a. et servovariateurs

Aperçu

Description du fabricant
S100-03133-0B0000 COMMANDEUR S100, 115VAC