Spécifications
Dimensions
- Angle90 °
- Taille de l’extrémité 11/4 po
- Hauteur1.02 po
- Taille hexagonale0.67 po
- Taille du tableau de bord du tuyau4
- Diamètre intérieur0.16 po
- Longueur1.91 po
- Longueur totale1.91 po
- Taille du filetageG1/4-19
- Largeur0.77 po
Détails
- CouleurDura-Kote
- Nom abrégé de la connexion 1BSPP
- Style de fin 1BSPP
- Filetage de l’extrémité 1G1/4-19
- Sexe finalFemme
- Finition/revêtementDURA-KOTE
- Numéro de catalogue du fabricant11.140-4-4
- MatérielAcier au carbone
- Types de produitsAssemblage du mamelon
- TypeRaccord de tuyau
Aperçu
- Placage Dura-Kote pour une résistance supérieure à la corrosion
- Conception novatrice pour offrir une performance et un temps de disponibilité maximum
- Système conçu pour prolonger la durée de vie de l’ensemble de tuyau