Motion
1A10FC8
Raccords de flexible à sertir Aeroquip série 1A , témoin de verrouillage STC femelle type II+
N° D’ARTICLE MI12881976
N° MFR1A10FC8
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Raccords de flexible à sertir Aeroquip série 1A , témoin de verrouillage STC femelle type II+
N° D’ARTICLE MI12881976
N° MFR1A10FC8
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Angle
    180 °
  • Hauteur
    1.22 po
  • Facteur de coupure du tuyau
    1.37 po
  • Taille du tableau de bord du tuyau
    -8
  • Diamètre intérieur
    0.38 po
  • Longueur
    2.40 po
  • Diamètre extérieur
    1.22 po
  • Longueur totale
    2.40 po
  • Largeur
    1.22 po

Détails

  • Nom abrégé de la connexion 1
    STC
  • Style de fin 1
    STC
  • Numéro de catalogue du fabricant
    1A10FC8
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    Danfoss Aeroquip LLC
  • Types de produits
    Assemblage du raccord
  • Type
    Raccord de tuyau

Aperçu

Description du fabricant
TUYAU À SERTIR SÉRIE 1A10FC8 AEROQUIP 1A FI
  • Placage Dura-Kote pour une résistance supérieure à la corrosion
  • Conception novatrice pour offrir une performance et un temps de disponibilité maximum
  • Système conçu pour prolonger la durée de vie de l’ensemble de tuyau