Motion
1AA32FJB32C
Raccords de tuyau à sertir femelles de la série Aeroquip 1A JIC/SAE 37° Coude pivotant 90˚
N° D’ARTICLE MI12882457
N° MFR1AA32FJB32C
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Raccords de tuyau à sertir femelles de la série Aeroquip 1A JIC/SAE 37° Coude pivotant 90˚
N° D’ARTICLE MI12882457
N° MFR1AA32FJB32C
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Angle
    90 °
  • Taille de l’extrémité 1
    2 1/2 po
  • Hauteur
    6.70 po
  • Facteur de coupure du tuyau
    3.4 po
  • Taille du tableau de bord du tuyau
    32
  • Diamètre intérieur
    1.75 po
  • Longueur
    7.11 po
  • Longueur totale
    7.11 po
  • Taille du filetage
    2 1/2-12
  • Largeur
    3.22 po

Détails

  • Nom abrégé de la connexion 1
    JIC
  • Style de fin 1
    JIC
  • Filetage de l’extrémité 1
    2 1/2-12
  • Sexe final
    Femme
  • Numéro de catalogue du fabricant
    1AA32FJB32C
  • Matériel
    Acier inoxydable
  • Types de produits
    Assemblage du raccord
  • Type
    Raccord de tuyau

Aperçu

Description du fabricant
COUSSIN DE SERTISSAGE SÉRIE 1A AEROQUIP 1AA32FJB32C
  • Placage Dura-Kote pour une résistance supérieure à la corrosion
  • Conception novatrice pour offrir une performance et un temps de disponibilité maximum
  • Système conçu pour prolonger la durée de vie de l’ensemble de tuyau