Motion
1AA8FRC10
Raccords de flexible à sertir femelles ORS pivotants 90° série Aeroquip 1A
N° D’ARTICLE MI12882498
N° MFR1AA8FRC10
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Raccords de flexible à sertir femelles ORS pivotants 90° série Aeroquip 1A
N° D’ARTICLE MI12882498
N° MFR1AA8FRC10
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Angle
    90 °
  • Taille de l’extrémité 1
    13/16 po
  • Hauteur
    3.63 po
  • Taille hexagonale
    0.94 po
  • Taille du tableau de bord du tuyau
    -10
  • Diamètre intérieur
    0.36 po
  • Longueur
    3.22 po
  • Longueur totale
    3.22 po
  • Taille du filetage
    13/16-16
  • Largeur
    1.38 po

Détails

  • Matériau du corps
    Acier au carbone
  • Couleur
    DURA-KOTE
  • Nom abrégé de la connexion 1
    VD
  • Style de fin 1
    VD
  • Filetage de l’extrémité 1
    13/16-16
  • Sexe final
    Femme
  • Finition
    DURA-KOTE
  • Finition/revêtement
    DURA-KOTE
  • Numéro de catalogue du fabricant
    1AA8FRC10
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    Danfoss Aeroquip LLC
  • Matériel
    Acier au carbone
  • Types de produits
    Assemblage du raccord
  • Type
    Raccord de tuyau

Aperçu

Description du fabricant
FLEXIBLE À SERTIR SÉRIE 1AA8FRC10 AEROQUIP 1A
  • Placage Dura-Kote pour une résistance supérieure à la corrosion
  • Conception novatrice pour offrir une performance et un temps de disponibilité maximum
  • Système conçu pour prolonger la durée de vie de l’ensemble de tuyau