Spécifications
Dimensions
- Angle180 °
- Taille de l’extrémité 10.39 po
- Hauteur0.75 po
- Taille hexagonale0.748 po
- Facteur de coupure du tuyau0.976 po
- Taille du tableau de bord du tuyau4
- Diamètre intérieur0.16 po
- Longueur1.90 po
- Longueur totale1.90 po
- Taille du filetageM16X1.5
- Largeur0.75 po
Détails
- CouleurDura-Kote
- Série de tuyaux compatiblesTUYAU GH585/GH586
- Nom abrégé de la connexion 1Métrique
- Style de fin 1Métrique
- Filetage de l’extrémité 1M16X1.5
- Sexe finalFemme
- Finition/revêtementDURA-KOTE
- Numéro de catalogue du fabricant1G8DL4
- MatérielAcier au carbone
- Types de produitsAssemblage du raccord
- TypeRaccord de tuyau
Aperçu
- Placage Dura-Kote pour une résistance supérieure à la corrosion
- Conception novatrice pour offrir une performance et un temps de disponibilité maximum
- Système conçu pour prolonger la durée de vie de l’ensemble de tuyau