Spécifications
Dimensions
- Angle180 °
- Taille de l’extrémité 13/4 po
- Hauteur0.94 po
- Taille hexagonale0.938 po
- Facteur de coupure du tuyau37.8 mm
- Taille du tableau de bord du tuyau-8
- Diamètre intérieur9.1 mm
- Longueur3.13 po
- Longueur totale3.13 po
- Taille du filetage3/4-16
- Largeur0.94 po
Détails
- Matériau du corpsAcier au carbone
- CouleurDURA-KOTE
- Nom abrégé de la connexion 1JIC 37
- Style de fin 1JIC 37
- Filetage de l’extrémité 13/4-16
- Sexe finalFemme
- FinitionDURA-KOTE
- Finition/revêtementDURA-KOTE
- Numéro de catalogue du fabricant1WA8FJ8
- Nom du fabricant (attribut de description)Danfoss Aeroquip LLC
- MatérielAcier au carbone
- Types de produitsAssemblage du mamelon
- TypeRaccord de tuyau
Aperçu
- Placage Dura-Kote pour une résistance supérieure à la corrosion
- Conception novatrice pour offrir une performance et un temps de disponibilité maximum
- Système conçu pour prolonger la durée de vie de l’ensemble de tuyau