Motion
220516-4S
Raccords de tuyau réutilisables Aeroquip série 220516 SAE 37˚
N° D’ARTICLE MI12883211
N° MFR220516-4S
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Raccords de tuyau réutilisables Aeroquip série 220516 SAE 37˚
N° D’ARTICLE MI12883211
N° MFR220516-4S
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Angle
    180 °
  • Hauteur
    0.65 po
  • Taille hexagonale
    0.56 po
  • Facteur de coupure du tuyau
    0.58 po
  • Taille du tableau de bord du tuyau
    -4
  • Diamètre intérieur
    0.12 po
  • Longueur
    1.55 po
  • Longueur totale
    1.55 po
  • Largeur
    0.56 po

Détails

  • Matériau du corps
    Acier au carbone
  • Couleur
    DURA-KOTE
  • Série de tuyaux compatibles
    1503
  • Nom abrégé de la connexion 1
    SAE 37
  • Style de fin 1
    SAE 37
  • Finition
    DURA-KOTE
  • Finition/revêtement
    DURA-KOTE
  • Numéro de catalogue du fabricant
    220516-4S
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    Danfoss Aeroquip LLC
  • Matériel
    Acier au carbone
  • Types de produits
    Mamelon
  • Type
    Raccord de tuyau

Aperçu

Description du fabricant
220516-4S AEROQUIP 220516 SERIES REUSABL
  • Convient à une vaste gamme d’applications
  • Durable et fiable
  • Réduisez les temps d’assemblage et augmentez la production