Motion
220768-4S
Raccords de tuyau réutilisables Aeroquip série 220768 , raccord de type brasé
N° D’ARTICLE MI12883219
N° MFR220768-4S
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Raccords de tuyau réutilisables Aeroquip série 220768 , raccord de type brasé
N° D’ARTICLE MI12883219
N° MFR220768-4S
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Angle
    180 °
  • Hauteur
    0.56 po
  • Taille hexagonale
    0.56 po
  • Facteur de coupure du tuyau
    0.51 po
  • Taille du tableau de bord du tuyau
    -4
  • Diamètre intérieur
    0.15 po
  • Longueur
    0.99 po
  • Longueur totale
    0.99 po
  • Poids global
    1.00 lb
  • Poids
    1.00 lb
  • Largeur
    0.56 po

Détails

  • Matériau du corps
    Acier au carbone
  • Couleur
    DURA-KOTE
  • Série de tuyaux compatibles
    2807
  • Finition
    DURA-KOTE
  • Finition/revêtement
    DURA-KOTE
  • Numéro de catalogue du fabricant
    220768-4S
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    Danfoss Aeroquip LLC
  • Matériel
    Acier au carbone
  • Types de produits
    Mamelon
  • Type
    Raccord de tuyau

Aperçu

Description du fabricant
220768-4S AEROQUIP 220768 SERIES REUSABL
  • Convient à une vaste gamme d’applications
  • Durable et fiable
  • Réduisez les temps d’assemblage et augmentez la production