Motion
375-190124-1-24

DANFOSS AEROQUIP LLC
375-190124-1-24

Bride commerciale marin militaire Aeroquip série 190124 de 150 lb
N° D’ARTICLE MI12883287
N° MFR375-190124-1-24
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DANFOSS AEROQUIP LLC
375-190124-1-24

Bride commerciale marin militaire Aeroquip série 190124 de 150 lb
N° D’ARTICLE MI12883287
N° MFR375-190124-1-24
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Angle
    90 °
  • Hauteur
    3.72 po
  • Taille hexagonale
    1.94 po
  • Facteur de coupure du tuyau
    1.78 po
  • Taille du tableau de bord du tuyau
    24
  • Diamètre intérieur
    1.16 po
  • Longueur
    5.37 po
  • Diamètre extérieur
    4.25 po
  • Longueur totale
    5.37 po
  • Poids global
    4.22 lb
  • Poids
    4.22 lb
  • Largeur
    4.25 po

Détails

  • Application
    Entretien du système hydraulique avec des fluides à base de pétrole et d’eau et service industriel général
  • Série de tuyaux compatibles
    2651
  • Nom abrégé de la connexion 1
    Bride
  • Style de fin 1
    Bride
  • Numéro de catalogue du fabricant
    375-190124-1-24
  • Matériel
    Monel Aluminium Bronze
  • Types de produits
    Assemblage du raccord
  • Type
    Raccord de tuyau

Aperçu

Description du fabricant
375-190124-1-24 AEROQUIP SÉRIE 190124 M
  • Durabilité maximale dans des conditions de fonctionnement difficiles
  • Vaste gamme de styles et de configurations
  • Conceptions novatrices pour la sécurité et la fiabilité