Spécifications
Dimensions
- Angle90 °
- Hauteur4.13 po
- Taille hexagonale0.81 po
- Facteur de coupure du tuyau2.28 po
- Taille du tableau de bord du tuyau10
- Diamètre intérieur0.46 po
- Longueur4.13 po
- Diamètre extérieur1.22 po
- Longueur totale4.13 po
- Poids global1.59 lb
- Poids1.59 lb
- Largeur1.12 po
Détails
- Série de tuyaux compatibles302A, 303, 2580, AE369, AE372, FC234
- Nom abrégé de la connexion 1Conduite/tuyau/tuyau
- Style de fin 1Conduite/tuyau/tuyau
- Numéro de catalogue du fabricant4-191302-10
- MatérielMonel
- Types de produitsAssemblage du raccord
- TypeRaccord de tuyau
Aperçu
- Durabilité maximale dans des conditions de fonctionnement difficiles
- Vaste gamme de styles et de configurations
- Conceptions novatrices pour la sécurité et la fiabilité