Motion
4775-24-32S
Raccords de tuyau réutilisables Aeroquip série 4775 SAE Code 61
N° D’ARTICLE MI12883470
N° MFR4775-24-32S
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Raccords de tuyau réutilisables Aeroquip série 4775 SAE Code 61
N° D’ARTICLE MI12883470
N° MFR4775-24-32S
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Angle
    180 °
  • Hauteur
    2.81 po
  • Facteur de coupure du tuyau
    2.58 po
  • Taille du tableau de bord du tuyau
    -32
  • Diamètre intérieur
    1.37 po
  • Longueur
    4.42 po
  • Longueur totale
    4.42 po
  • Poids global
    0.79 lb
  • Poids
    0.79 lb
  • Largeur
    2.44 po

Détails

  • Matériau du corps
    Acier au carbone
  • Couleur
    DURA-KOTE
  • Série de tuyaux compatibles
    1503, 2580, 2651, FC234, FC300, FC321, FC350, FC355, FC802
  • Nom abrégé de la connexion 1
    Bride
  • Style de fin 1
    Bride
  • Finition
    DURA-KOTE
  • Finition/revêtement
    DURA-KOTE
  • Numéro de catalogue du fabricant
    4775-24-32S
  • Numéro CUP du fabricant
    678146056368
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    Danfoss Aeroquip LLC
  • Matériel
    Acier au carbone
  • Types de produits
    Assemblage du raccord
  • Type
    Raccord de tuyau
  • CUP_NON
    678146056368

Aperçu

Description du fabricant
4775-24-32S AEROQUIP 4775 SERIES REUSABL
  • Convient à une vaste gamme d’applications
  • Durable et fiable
  • Réduisez les temps d’assemblage et augmentez la production