Spécifications
Dimensions
- Angle45 °
- Taille de l’extrémité 15/8 po
- Hauteur1.70 po
- Facteur de coupure du tuyau1.52 po
- Taille du tableau de bord du tuyau-6
- Diamètre intérieur0.21 po
- Longueur3.30 po
- Longueur totale3.30 po
- Taille du filetage5/8-18
- Largeur0.75 po
Détails
- Matériau du corpsAcier au carbone
- CouleurPlacage de zinc
- Série de tuyaux compatibles2681
- Nom abrégé de la connexion 1UN
- Style de fin 1UN
- Filetage de l’extrémité 15/8-18
- Sexe finalFemme
- FinitionPlacage de zinc
- Finition/revêtementPlacage de zinc
- Numéro de catalogue du fabricantCNA296-1-0606S
- Nom du fabricant (attribut de description)Danfoss Aeroquip LLC
- MatérielAcier au carbone
- Types de produitsAssemblage du mamelon
- TypeRaccord de tuyau
Aperçu
- Placage Dura-Kote pour une résistance supérieure à la corrosion
- Conception novatrice pour offrir une performance et un temps de disponibilité maximum
- Système conçu pour prolonger la durée de vie de l’ensemble de tuyau