Motion
EC3224-2016S
Raccords de tuyau attachables sur le terrain Aeroquip série EC3224 Coude du compresseur d’arrimage 90˚
N° D’ARTICLE MI12883518
N° MFREC3224-2016S
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Raccords de tuyau attachables sur le terrain Aeroquip série EC3224 Coude du compresseur d’arrimage 90˚
N° D’ARTICLE MI12883518
N° MFREC3224-2016S
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Angle
    90 °
  • Hauteur
    5.11 po
  • Facteur de coupure du tuyau
    2.05 po
  • Taille du tableau de bord du tuyau
    -16
  • Diamètre intérieur
    0.65 po
  • Longueur
    3.73 po
  • Longueur totale
    3.73 po
  • Largeur
    1.97 po

Détails

  • Matériau du corps
    Acier au carbone
  • Couleur
    DURA-KOTE
  • Nom abrégé de la connexion 1
    Bride
  • Style de fin 1
    Bride
  • Finition
    DURA-KOTE
  • Finition/revêtement
    DURA-KOTE
  • Numéro de catalogue du fabricant
    EC3224-2016S
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    Danfoss Aeroquip LLC
  • Matériel
    Acier au carbone
  • Types de produits
    Assemblage du raccord
  • Type
    Raccord de tuyau

Aperçu

Description du fabricant
EC3224-2016S AEROQUIP EC3224 SERIES FIEL