Motion
EJ2910-0606
Raccords de tuyau à sertir Aeroquip série EJ2910
N° D’ARTICLE MI12883548
N° MFREJ2910-0606
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Raccords de tuyau à sertir Aeroquip série EJ2910
N° D’ARTICLE MI12883548
N° MFREJ2910-0606

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Angle
    180 °
  • Taille de l’extrémité 1
    3/8 po
  • Hauteur
    1.02 po
  • Facteur de coupure du tuyau
    1.25 po
  • Longueur
    2.12 po
  • Longueur totale
    2.12 po
  • Largeur
    1.02 po

Détails

  • Couleur
    Placage de zinc
  • Finition
    Placage de zinc
  • Finition/revêtement
    Placage de zinc
  • Numéro de catalogue du fabricant
    EJ2910-0606
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    Danfoss Aeroquip LLC
  • Types de produits
    Assemblage du raccord
  • Type
    Raccord de tuyau

Aperçu

Description du fabricant
SERTISSAGE SÉRIE EJ2910 AEROQUIP EJ2910-0606
  • Placage Dura-Kote pour une résistance supérieure à la corrosion
  • Conception novatrice pour offrir une performance et un temps de disponibilité maximum
  • Système conçu pour prolonger la durée de vie de l’ensemble de tuyau
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
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good