Spécifications
Dimensions
- Angle180 °
- Hauteur0.50 po
- Taille du tableau de bord du tuyau-6
- Diamètre intérieur0.25 po
- Longueur0.81 po
- Diamètre extérieur0.5 po
- Longueur totale0.81 po
- Largeur0.50 po
Détails
- Matériau du corpsAcier au carbone
- CouleurDura-Kote
- Série de tuyaux compatibles2807
- Nom abrégé de la connexion 1Brasure
- Style de fin 1Brasure
- FinitionDura-Kote
- Finition/revêtementDURA-KOTE
- Numéro de catalogue du fabricantFC3630-0506S
- Nom du fabricant (attribut de description)Danfoss Aeroquip LLC
- MatérielAcier au carbone
- Types de produitsMamelon
- TypeRaccord de tuyau
Aperçu
- Placage Dura-Kote pour une résistance supérieure à la corrosion
- Conception novatrice pour offrir une performance et un temps de disponibilité maximum
- Système conçu pour prolonger la durée de vie de l’ensemble de tuyau