Motion
FH9045-2432-375

DANFOSS AEROQUIP LLC
FH9045-2432-375

Assemblage de raccord militaire marin Aeroquip série FH9045
N° D’ARTICLE MI12883666
N° MFRFH9045-2432-375
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DANFOSS AEROQUIP LLC
FH9045-2432-375

Assemblage de raccord militaire marin Aeroquip série FH9045
N° D’ARTICLE MI12883666
N° MFRFH9045-2432-375
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Angle
    180 °
  • Taille de l’extrémité 1
    3 1/16 po
  • Hauteur
    3.12 po
  • Taille hexagonale
    3.12 po
  • Facteur de coupure du tuyau
    2.05 po
  • Taille du tableau de bord du tuyau
    32
  • Diamètre intérieur
    1.39 po
  • Longueur
    3.89 po
  • Longueur totale
    3.89 po
  • Taille du filetage
    3 1/16-12
  • Largeur
    3.12 po

Détails

  • Série de tuyaux compatibles
    2651
  • Nom abrégé de la connexion 1
    UNS
  • Style de fin 1
    UNS
  • Filetage de l’extrémité 1
    3 1/16-12
  • Sexe final
    Homme
  • Numéro de catalogue du fabricant
    FH9045-2432-375
  • Matériel
    Monel Aluminium Bronze
  • Types de produits
    Assemblage du raccord
  • Type
    Raccord de tuyau

Aperçu

Description du fabricant
FH9045-2432-375 AEROQUIP FH9045 SÉRIE M
  • Durabilité maximale dans des conditions de fonctionnement difficiles
  • Vaste gamme de styles et de configurations
  • Conceptions novatrices pour la sécurité et la fiabilité