Motion
FJ3243-0810S
Raccords de tuyau à sertir de la série Aeroquip FJ3243 Coude universel pivotant 45˚
N° D’ARTICLE MI12883703
N° MFRFJ3243-0810S
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Raccords de tuyau à sertir de la série Aeroquip FJ3243 Coude universel pivotant 45˚
N° D’ARTICLE MI12883703
N° MFRFJ3243-0810S
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Angle
    45 °
  • Taille de l’extrémité 1
    3/4 po
  • Hauteur
    2.00 po
  • Hexagonales
    0.88 po
  • Taille hexagonale
    0.88 po
  • Diamètre intérieur
    0.37 po
  • Longueur
    3.31 po
  • Longueur totale
    3.31 po
  • Taille du filetage
    3/4-16
  • Largeur
    1.12 po

Détails

  • Forme d’angle
    45°
  • Matériau du corps
    Acier au carbone
  • Couleur
    DURA-KOTE
  • Style de fin 1
    EIG
  • Filetage de l’extrémité 1
    3/4-16
  • Numéro de catalogue du fabricant
    FJ3243-0810S
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    Danfoss Aeroquip LLC
  • Matériel
    Acier au carbone
  • Types de produits
    Assemblage du raccord
  • Série
    Série FJ3243
  • Type
    Raccord de tuyau

Aperçu

Description du fabricant
VISIÈRE SÉRIE FJ3243 AEROQUIP FJ3243-0810S
  • Placage Dura-Kote pour une résistance supérieure à la corrosion
  • Conception novatrice pour offrir une performance et un temps de disponibilité maximum
  • Système conçu pour prolonger la durée de vie de l’ensemble de tuyau