Spécifications
Dimensions
- Angle45 °
- Taille de l’extrémité 17/8 po
- Hauteur2.88 po
- Diamètre intérieur0.46 po
- Longueur3.81 po
- Longueur totale3.81 po
- Taille du filetage7/8-14
- Largeur1.25 po
Détails
- Forme d’angle45°
- Matériau du corpsAcier au carbone
- CouleurDURA-KOTE
- Style de fin 1EIG
- Filetage de l’extrémité 17/8-14
- Numéro de catalogue du fabricantFJ3243-1012S
- Nom du fabricant (attribut de description)Danfoss Aeroquip LLC
- MatérielAcier au carbone
- Types de produitsAssemblage du raccord
- SérieSérie FJ3243
- TypeRaccord de tuyau
Aperçu
- Placage Dura-Kote pour une résistance supérieure à la corrosion
- Conception novatrice pour offrir une performance et un temps de disponibilité maximum
- Système conçu pour prolonger la durée de vie de l’ensemble de tuyau