Spécifications
Dimensions
- Angle90 °
- Hauteur3.97 po
- Facteur de coupure du tuyau2.8 po
- Taille du tableau de bord du tuyau-32
- Diamètre intérieur1.26 po
- Longueur5.91 po
- Longueur totale5.91 po
- Poids global2.08 lb
- Poids2.08 lb
- Largeur2.37 po
Détails
- Matériau du corpsAcier au carbone
- CouleurDURA-KOTE
- Série de tuyaux compatibles1503
- Nom abrégé de la connexion 1Bride
- Style de fin 1Bride
- FinitionDURA-KOTE
- Finition/revêtementDURA-KOTE
- Numéro de catalogue du fabricantFJ3552-2432S
- Nom du fabricant (attribut de description)Danfoss Aeroquip LLC
- MatérielAcier au carbone
- Types de produitsAssemblage du raccord
- TypeRaccord de tuyau
Aperçu
- Placage Dura-Kote pour une résistance supérieure à la corrosion
- Conception novatrice pour offrir une performance et un temps de disponibilité maximum
- Système conçu pour prolonger la durée de vie de l’ensemble de tuyau