Motion
FJ4441-1212S
Assemblage de raccords de tuyau à sertir Aeroquip série FJ4441
N° D’ARTICLE MI12883725
N° MFRFJ4441-1212S
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Assemblage de raccords de tuyau à sertir Aeroquip série FJ4441
N° D’ARTICLE MI12883725
N° MFRFJ4441-1212S
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Angle
    45 °
  • Taille de l’extrémité 1
    1 3/16 po
  • Hauteur
    2.46 po
  • Taille hexagonale
    1.38 po
  • Facteur de coupure du tuyau
    2.11 po
  • Taille du tableau de bord du tuyau
    -12
  • Diamètre intérieur
    0.56 po
  • Longueur
    4.24 po
  • Longueur totale
    4.24 po
  • Poids global
    0.36 lb
  • Taille du filetage
    1 3/16-12
  • Poids
    0.36 lb
  • Largeur
    1.38 po

Détails

  • Matériau du corps
    Acier au carbone
  • Couleur
    DURA-KOTE
  • Série de tuyaux compatibles
    2807
  • Nom abrégé de la connexion 1
    VD
  • Style de fin 1
    VD
  • Filetage de l’extrémité 1
    1 3/16-12
  • Sexe final
    Femme
  • Finition
    DURA-KOTE
  • Finition/revêtement
    DURA-KOTE
  • Numéro de catalogue du fabricant
    FJ4441-1212S
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    Danfoss Aeroquip LLC
  • Matériel
    Acier au carbone
  • Types de produits
    Assemblage du mamelon
  • Type
    Raccord de tuyau

Aperçu

Description du fabricant
VISIÈRE SÉRIE FJ4441 AEROQUIP FJ4441-1212S
  • Placage Dura-Kote pour une résistance supérieure à la corrosion
  • Conception novatrice pour offrir une performance et un temps de disponibilité maximum
  • Système conçu pour prolonger la durée de vie de l’ensemble de tuyau