Motion
FJ5189-07-0606S

DANFOSS AEROQUIP LLC
FJ5189-07-0606S

Raccords de flexible à sertir Aeroquip série FJ5189 SAE 45˚
N° D’ARTICLE MI12883749
N° MFRFJ5189-07-0606S
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DANFOSS AEROQUIP LLC
FJ5189-07-0606S

Raccords de flexible à sertir Aeroquip série FJ5189 SAE 45˚
N° D’ARTICLE MI12883749
N° MFRFJ5189-07-0606S
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Angle
    180 °
  • Taille de l’extrémité 1
    5/8 po
  • Hauteur
    0.86 po
  • Taille hexagonale
    0.75 po
  • Facteur de coupure du tuyau
    1.97 po
  • Taille du tableau de bord du tuyau
    -6
  • Diamètre intérieur
    0.22 po
  • Longueur
    2.89 po
  • Longueur totale
    2.89 po
  • Taille du filetage
    5/8-18
  • Largeur
    0.75 po

Détails

  • Matériau du corps
    Acier au carbone
  • Couleur
    DURA-KOTE
  • Série de tuyaux compatibles
    FC505
  • Nom abrégé de la connexion 1
    SAE 45
  • Style de fin 1
    SAE 45
  • Filetage de l’extrémité 1
    5/8-18
  • Sexe final
    Femme
  • Finition
    DURA-KOTE
  • Finition/revêtement
    DURA-KOTE
  • Numéro de catalogue du fabricant
    FJ5189-07-0606S
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    Danfoss Aeroquip LLC
  • Matériel
    Acier au carbone
  • Types de produits
    Assemblage du raccord
  • Type
    Raccord de tuyau

Aperçu

Description du fabricant
FJ5189-07-0606S AEROQUIP FJ5189 SÉRIE C
  • Placage Dura-Kote pour une résistance supérieure à la corrosion
  • Conception novatrice pour offrir une performance et un temps de disponibilité maximum
  • Système conçu pour prolonger la durée de vie de l’ensemble de tuyau