Spécifications
Dimensions
- Angle180 °
- Diamètre extérieur du tube compatible1.25 po
- Taille de l’extrémité 11 5/8 po
- Hauteur2.83 po
- Taille hexagonale2 po
- Facteur de coupure du tuyau2.33 po
- Taille du tableau de bord du tuyau20
- Diamètre intérieur du tuyau1.2500 po
- Diamètre intérieur1.05 po
- Longueur4.91 po
- Diamètre extérieur2.83 po
- Longueur totale4.91 po
- Poids global4.45 lb
- Taille du filetage1 5/8-12
- Poids4.45 lb
- Largeur2.83 po
Détails
- Série de tuyaux compatiblesAE374
- Nom abrégé de la connexion 1SAE 37
- Style de fin 1SAE 37
- Filetage de l’extrémité 11 5/8-12
- Sexe finalFemme
- Numéro de catalogue du fabricantFJ9364-2020-41
- MatérielMonel et acier au carbone
- Types de produitsAssemblage du raccord
- TypeRaccord de tuyau
Aperçu
- Durabilité maximale dans des conditions de fonctionnement difficiles
- Vaste gamme de styles et de configurations
- Conceptions novatrices pour la sécurité et la fiabilité