Motion
FW1314-1010-329

DANFOSS AEROQUIP LLC
FW1314-1010-329

Raccords de tuyau à sertir Aeroquip série FW1314
N° D’ARTICLE MI12883803
N° MFRFW1314-1010-329
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DANFOSS AEROQUIP LLC
FW1314-1010-329

Raccords de tuyau à sertir Aeroquip série FW1314
N° D’ARTICLE MI12883803
N° MFRFW1314-1010-329
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Angle
    180 °
  • Hauteur
    1.00 po
  • Facteur de coupure du tuyau
    0.58 po
  • Taille du tableau de bord du tuyau
    -10
  • Diamètre intérieur
    0.37 po
  • Longueur
    1.57 po
  • Longueur totale
    1.57 po
  • Largeur
    1.00 po

Détails

  • Matériau du corps
    Acier inoxydable
  • Série de tuyaux compatibles
    1503
  • Nom abrégé de la connexion 1
    Brasure
  • Style de fin 1
    Brasure
  • Numéro de catalogue du fabricant
    FW1314-1010-329
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    Danfoss Aeroquip LLC
  • Matériel
    Acier inoxydable
  • Types de produits
    Mamelon
  • Type
    Raccord de tuyau

Aperçu

Description du fabricant
FW1314-1010-329 AEROQUIP FW1314 SÉRIE C
  • Placage Dura-Kote pour une résistance supérieure à la corrosion
  • Conception novatrice pour offrir une performance et un temps de disponibilité maximum
  • Système conçu pour prolonger la durée de vie de l’ensemble de tuyau