Motion
GBD1112240BC

BRUSH RESEARCH MFG
GBD1112240BC

FLEX-HONE®, noyau en bois robuste de la série GBD, diamètre de trou de 11.5 po (292mm), OAL 34 po, grain 240 , carbure de bore
N° D’ARTICLE MI12893671
N° MFRGBD1112240BC
Prix1,488.11 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

BRUSH RESEARCH MFG
GBD1112240BC

FLEX-HONE®, noyau en bois robuste de la série GBD, diamètre de trou de 11.5 po (292mm), OAL 34 po, grain 240 , carbure de bore
N° D’ARTICLE MI12893671
N° MFRGBD1112240BC
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
Prix1,488.11 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Pour diamètre de trou
    11.5 po
  • Longueur de l’affût
    9 po
  • Longueur totale
    34 po
  • Diamètre de la tige
    0.500 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Carbure de bore
  • Type de pièce jointe
    Arbre d’entraînement hexagonal (PartID-SHAFT4) - vendu séparément
  • Numéro de grain
    240
  • Utilisation dans l’industrie
    Automobile et industrie générale. Pour la finition et l’ébavurage de tout type ou taille de cylindre.
  • Application du matériel
    Aciers à carbone moyen à élevé et aciers traités thermiquement à 50 Rc. Il est également utile pour le titane
  • Rpm max.
    300 tr/min
  • Quantité de l’emballage
    1

Aperçu

Description du fabricant
BOIS ROBUSTE DE SÉRIE GBD1112240BC GBD